大同化成
平板グリーンマット
軟らかい軟質塩ビ製品なので精工が容易に行えます。また市販の接着剤やテープとの相性が良くに自覚も楽々です。
用途
作業台の保護や製品落下維持の簡易緩衝材としてご使用可能です。
また床面や通路の保護、養生、パッキン用生地などんいご活用いただけます。
幅(mm)
915
厚さ(mm)
1.5
色
【表】緑【裏】黒
巻数(m)
20
内容量
1巻
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※マットを設置の際は床のゴミや汚れ、油分などを取り除いてからご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※マットの上を走ったり、急に立ち止まったりしないでください。
※樹脂製品なので温度差により伸縮する場合がありますのでご了承ください。
※材質の性質上、時間とともに劣化します。
※使用環境により色移りや変形、変色する場合があります。
※画像と色味が異なる場合が御座います。
※車上渡しとなりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392730
平板、緑、1.5mm×幅915mm×20m巻
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18392739
平板、緑、1.5mm×幅915mm×10m巻
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18392748
平板、緑、2.0mm×幅915mm×20m巻
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18392757
平板、緑、2.0mm×幅915mm×10m巻
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。