曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3948種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
3948種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
取付支持金具
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30056060CM2B25-25AZ1-XC8525エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,480
6,732
7,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056069CM2B25-25AZ1-V-XC8525エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056078CM2B25-25AZ1-W-XC8525エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056087CM2B25-25AZ1-Q-XC8525エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056096CM2B25-25AFZ1-XC8525エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
7,480
6,732
7,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056105CM2B25-50AZ1-XC8550エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,810
7,029
7,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056121CM2B25-50AZ1-V-XC8550エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056130CM2B25-50AZ1-W-XC8550エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056139CM2B25-50AZ1-Q-XC8550エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056148CM2B25-50AFZ1-XC8550エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
7,810
7,029
7,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056157CM2B25-75AZ1-XC8575エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056166CM2B25-75AZ1-V-XC8575エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056175CM2B25-75AZ1-W-XC8575エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056191CM2B25-75AZ1-Q-XC8575エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056200CM2B25-75AFZ1-XC8575エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056209CM2B25-100AZ1-XC85100エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056218CM2B25-100AZ1-V-XC85100エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056227CM2B25-100AZ1-W-XC85100エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056236CM2B25-100AZ1-Q-XC85100エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056245CM2B25-100AFZ1-XC85100エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056261CM2B25-125AZ1-XC85125エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056270CM2B25-125AZ1-V-XC85125エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056279CM2B25-125AZ1-W-XC85125エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056288CM2B25-125AZ1-Q-XC85125エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056297CM2B25-125AFZ1-XC85125エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056306CM2B25-150AZ1-XC85150エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056315CM2B25-150AZ1-V-XC85150エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056331CM2B25-150AZ1-W-XC85150エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056340CM2B25-150AZ1-Q-XC85150エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056349CM2B25-150AFZ1-XC85150エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056358CM2B25-200AZ1-XC85200エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056367CM2B25-200AZ1-V-XC85200エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056376CM2B25-200AZ1-W-XC85200エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
10,620
9,558
10,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056385CM2B25-200AZ1-Q-XC85200エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056401CM2B25-200AFZ1-XC85200エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056410CM2B25-250AZ1-XC85250エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056419CM2B25-250AZ1-V-XC85250エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056428CM2B25-250AZ1-W-XC85250エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056437CM2B25-250AZ1-Q-XC85250エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056446CM2B25-250AFZ1-XC85250エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056455CM2B25-300AZ1-XC85300エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056471CM2B25-300AZ1-V-XC85300エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056480CM2B25-300AZ1-W-XC85300エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056489CM2B25-300AZ1-Q-XC85300エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056498CM2B25-300AFZ1-XC85300エアクッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
30056507CM2B25TN-25AZ1-XC8525エアクッションNPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,480
6,732
7,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
30056516CM2B25TN-25AZ1-V-XC8525エアクッションNPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
23日以内出荷
返品不可
30056525CM2B25TN-25AZ1-W-XC8525エアクッションNPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
23日以内出荷
返品不可
30056541CM2B25TN-25AZ1-Q-XC8525エアクッションNPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
23日以内出荷
返品不可
30056550CM2B25TN-25AFZ1-XC8525エアクッションNPT基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
7,480
6,732
7,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする