曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3582種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
3582種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30766998CDM2B32-25Z1-M9N-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767007CDM2B32-25Z1-M9NS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767016CDM2B32-25Z1-M9P-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767025CDM2B32-25Z1-M9PS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767041CDM2B32-25Z1-M9B-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767050CDM2B32-25Z1-M9BS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767059CDM2B32-25Z1-H7C-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767068CDM2B32-25Z1-H7CS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767077CDM2B32-25Z1-M9NW-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767086CDM2B32-25Z1-M9NWS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,570
8,613
9,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767095CDM2B32-25Z1-M9PW-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767111CDM2B32-25Z1-M9PWS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,570
8,613
9,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767120CDM2B32-25Z1-M9BW-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767129CDM2B32-25Z1-M9BWS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,570
8,613
9,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767138CDM2B32-25Z1-H7NF-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767147CDM2B32-25Z1-H7NFS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767156CDM2B32-25Z1-A96-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,560
9,504
10,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767165CDM2B32-25Z1-A96S-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,310
7,479
8,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767181CDM2B32-25Z1-A93-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,340
9,306
10,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767190CDM2B32-25Z1-A93S-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,200
7,380
8,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767199CDM2B32-25Z1-A90-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,020
8,118
8,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767208CDM2B32-25Z1-A90S-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
7,540
6,786
7,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767217CDM2B32-25Z1-B54-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767226CDM2B32-25Z1-B54S-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767235CDM2B32-25Z1-B64-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,320
11,088
12,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767251CDM2B32-25Z1-B64S-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767260CDM2B32-25Z1-C73C-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767269CDM2B32-25Z1-C73CS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767278CDM2B32-25Z1-C80C-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,430
11,187
12,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767287CDM2B32-25Z1-C80CS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,240
8,316
9,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767296CDM2B32-25Z1-B59W-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,960
13,464
14,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767305CDM2B32-25Z1-B59WS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767321CDM2B32-25Z1-V-M9N-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767330CDM2B32-25Z1-V-M9NS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767339CDM2B32-25Z1-V-M9P-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767348CDM2B32-25Z1-V-M9PS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767357CDM2B32-25Z1-V-M9B-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767366CDM2B32-25Z1-V-M9BS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767375CDM2B32-25Z1-V-H7C-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,350
13,815
15,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767391CDM2B32-25Z1-V-H7CS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767400CDM2B32-25Z1-V-M9NW-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767409CDM2B32-25Z1-V-M9NWS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767418CDM2B32-25Z1-V-M9PW-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767427CDM2B32-25Z1-V-M9PWS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767436CDM2B32-25Z1-V-M9BW-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767445CDM2B32-25Z1-V-M9BWS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767461CDM2B32-25Z1-V-H7NF-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767470CDM2B32-25Z1-V-H7NFS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767479CDM2B32-25Z1-V-A96-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
30767488CDM2B32-25Z1-V-A96S-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,910
8,019
8,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする