曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C32TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全7940種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
7940種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30831556CDM2C32TN-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831565CDM2C32TN-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831581CDM2C32TN-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831590CDM2C32TN-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831599CDM2C32TN-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831608CDM2C32TN-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831617CDM2C32TN-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831626CDM2C32TN-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831635CDM2C32TN-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831651CDM2C32TN-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831660CDM2C32TN-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831669CDM2C32TN-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831678CDM2C32TN-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831687CDM2C32TN-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,130
8,217
9,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831696CDM2C32TN-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831705CDM2C32TN-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,020
8,118
8,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831721CDM2C32TN-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831730CDM2C32TN-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,360
7,524
8,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831739CDM2C32TN-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831748CDM2C32TN-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831757CDM2C32TN-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831766CDM2C32TN-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831775CDM2C32TN-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831791CDM2C32TN-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831800CDM2C32TN-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831809CDM2C32TN-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,000
9,900
10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831818CDM2C32TN-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831827CDM2C32TN-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,000
9,900
10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831836CDM2C32TN-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831845CDM2C32TN-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,000
9,900
10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831861CDM2C32TN-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,320
11,088
12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831870CDM2C32TN-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,740
8,766
9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831879CDM2C32TN-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831888CDM2C32TN-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,630
8,667
9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831897CDM2C32TN-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831906CDM2C32TN-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,970
8,073
8,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831915CDM2C32TN-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831931CDM2C32TN-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831940CDM2C32TN-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831949CDM2C32TN-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831958CDM2C32TN-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831967CDM2C32TN-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831976CDM2C32TN-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
30831985CDM2C32TN-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30832001CDM2C32TN-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
30832010CDM2C32TN-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30832019CDM2C32TN-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
30832028CDM2C32TN-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30832037CDM2C32TN-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
30832046CDM2C32TN-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする