曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4590種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
4590種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30722399CDM2BZ32-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722408CDM2BZ32-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722417CDM2BZ32-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722426CDM2BZ32-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722435CDM2BZ32-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722451CDM2BZ32-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722460CDM2BZ32-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722469CDM2BZ32-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722478CDM2BZ32-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722487CDM2BZ32-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722496CDM2BZ32-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722505CDM2BZ32-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722521CDM2BZ32-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722530CDM2BZ32-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722539CDM2BZ32-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722548CDM2BZ32-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,530
7,677
8,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722557CDM2BZ32-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722566CDM2BZ32-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
7,870
7,083
7,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722575CDM2BZ32-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722591CDM2BZ32-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,340
9,306
10,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722600CDM2BZ32-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722609CDM2BZ32-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,340
9,306
10,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722618CDM2BZ32-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722627CDM2BZ32-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,340
9,306
10,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722636CDM2BZ32-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,360
12,924
14,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722645CDM2BZ32-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722661CDM2BZ32-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,360
12,924
14,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722670CDM2BZ32-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722679CDM2BZ32-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,360
12,924
14,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722688CDM2BZ32-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722697CDM2BZ32-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,647
11,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722706CDM2BZ32-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,240
8,316
9,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722715CDM2BZ32-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,610
10,449
11,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722731CDM2BZ32-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722740CDM2BZ32-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722749CDM2BZ32-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,470
7,623
8,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722758CDM2BZ32-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722767CDM2BZ32-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,560
9,504
10,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722776CDM2BZ32-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722785CDM2BZ32-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,560
9,504
10,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722801CDM2BZ32-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722810CDM2BZ32-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,560
9,504
10,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722819CDM2BZ32-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722828CDM2BZ32-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722837CDM2BZ32-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722846CDM2BZ32-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722855CDM2BZ32-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722871CDM2BZ32-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722880CDM2BZ32-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,050
10,845
11,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
30722889CDM2BZ32-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする