曜日別特売

ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール

ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール - MAGICOOL

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★
【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。
【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】
水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。
多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。
更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。
ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。
冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!

用途夏の暑さ対策に材質生地:ポリエステル、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮、ネックストラップ:ゴム・真鍮寸法(縦×横)(cm)4.8×53内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18616301DNIMCSR1LBMライトブルーM
2,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
18616346DNIMCSR1LBSライトブルーS
2,720
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
18616355DNIMCSR1PKSピンクS
2,720
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする