コアフラックス クーラーボックス

コアフラックス クーラーボックス - JEJアステージコアフラックス クーラーボックス - JEJアステージコアフラックス クーラーボックス - JEJアステージコアフラックス クーラーボックス - JEJアステージコアフラックス クーラーボックス - JEJアステージコアフラックス クーラーボックス - JEJアステージコアフラックス クーラーボックス - JEJアステージコアフラックス クーラーボックス - JEJアステージ

発泡断熱材厚み約2倍(メーカー従来品比較)で保冷力がUPしたクーラーボックス。奥行が広く収納物を入れやすくなってます。ロングハンドルで持ちやすく様々なシーンで活躍します。

用途座れる天面部はフラットでテーブルとしても使用できます。南京錠を取り付けられる鍵穴付き。インディゴグレー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
内寸幅(mm)
内寸奥行(mm)
内高(mm)
質量(kg)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18621307#124253332752822122102.2#12
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
18621316#164253333402772072752.5#16
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18621325#2650041134034827826593.6#26
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18621341#345004114303422723554#34
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする