12V コードレスチェーンソー CS100

12V コードレスチェーンソー CS100 - コンパクトツール

12Vコードレスチェーン

セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、サイドハンドル、ドライバー、チェーンソーオイル(30mL)寸法(mm)95×160×420質量(kg)1.23(本体質量/電池付)電源(V)ACアダプター:AC100 50/60Hz型番CS100ドライブリンク数32枚充電時間(時間)最大6定格出力電圧(V)ACアダプター:DC12チェーンスピード(m/s)[m/分]8[300m/min]電池パック電圧:12V 容量:2000mAhガイドバー種類スプロケットノーズガイドバー長さ(mm)160(6.3inch)内容量1セット
注意
※ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18621246CS100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする