エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形内容量1個
全8837種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
8837種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32227058CDM2UZ32TF-25Z1-M9NV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
15,130
13,617
14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227067CDM2UZ32TF-25Z1-M9NVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227076CDM2UZ32TF-25Z1-M9PV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
15,130
13,617
14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227085CDM2UZ32TF-25Z1-M9PVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227101CDM2UZ32TF-25Z1-M9BV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
15,130
13,617
14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227110CDM2UZ32TF-25Z1-M9BVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227119CDM2UZ32TF-25Z1-M9NWV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
15,460
13,914
15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227128CDM2UZ32TF-25Z1-M9NWVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
11,610
10,449
11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227137CDM2UZ32TF-25Z1-M9PWV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
15,460
13,914
15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227146CDM2UZ32TF-25Z1-M9PWVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
11,610
10,449
11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227155CDM2UZ32TF-25Z1-M9BWV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
15,460
13,914
15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227171CDM2UZ32TF-25Z1-M9BWVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
11,610
10,449
11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227180CDM2UZ32TF-25Z1-A96V-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,930
11,637
12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227189CDM2UZ32TF-25Z1-A96VS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227198CDM2UZ32TF-25Z1-A93V-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227207CDM2UZ32TF-25Z1-A93VS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227216CDM2UZ32TF-25Z1-A90V-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227225CDM2UZ32TF-25Z1-A90VS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227241CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9NV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227250CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9NVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227259CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9PV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227268CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9PVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227277CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9BV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227286CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9BVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227295CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9NWV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227311CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9NWVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227320CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9PWV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227329CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9PWVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227338CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9BWV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227347CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9BWVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227356CDM2UZ32TF-25Z1-V-A96V-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227365CDM2UZ32TF-25Z1-V-A96VS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
10,950
9,855
10,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227381CDM2UZ32TF-25Z1-V-A93V-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227390CDM2UZ32TF-25Z1-V-A93VS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227399CDM2UZ32TF-25Z1-V-A90V-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227408CDM2UZ32TF-25Z1-V-A90VS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227417CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9NV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227426CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9NVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,270
11,043
12,147(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227435CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9PV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227451CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9PVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,270
11,043
12,147(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227460CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9BV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227469CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9BVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,270
11,043
12,147(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227478CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9NWV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
16,280
14,652
16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227487CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9NWVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,430
11,187
12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227496CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9PWV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
16,280
14,652
16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227505CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9PWVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,430
11,187
12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227521CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9BWV-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
16,280
14,652
16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227530CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9BWVS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
12,430
11,187
12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227539CDM2UZ32TF-25Z1-W-A96V-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
32227548CDM2UZ32TF-25Z1-W-A96VS-XC85-25ラバークッションつきロッド先端おねじ
11,170
10,053
11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする