静音A4サイズ据え置型シュレッダー

静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli

スタイリッシュなデザイン
従来のシュレッダーの概念を覆す曲線を使ったデザイン
独自の高性能刃による細断性能
A4サイズ6枚に加えクレジットカード、ホッチキス(10,11,3,12号)まで細断可能
スタミナ&大容量
最長クラスの連続稼働時間5分間、15L(A4用紙約156枚)の大容量ダストボックス
静音性能
無負荷時48db以下の静粛性と低振動を実現
安心の国内サポート
専任のスタッフによる電話およびメールにおける安心のサポート

付属品本体/ケーブル/説明書適合ダストボックス:15L形式細断:クロスカット定格消費電力(W)120対応CD細断:×、カード細断:〇(ICチップ可)、ホッチキス細断:〇(10号、11号、3号、12号)連続使用時間5分機能安全仕様:オーバーヒート自動保護機能、インターロック機能細断枚数A4/6枚保証期間1年間細断速度1.6m/分冷却時間約45分グリーン購入法適合作動音(dB)約48(無負荷時)、約70(細断時)待機電力(W)0.62内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18624631T001
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする