曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3889種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
3889種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34520791CDM2L40-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,120
14,508
15,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520800CDM2L40-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,640
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520809CDM2L40-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520818CDM2L40-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520827CDM2L40-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,610
17,649
19,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520836CDM2L40-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,920
14,328
15,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520845CDM2L40-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,610
17,649
19,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520861CDM2L40-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,920
14,328
15,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520870CDM2L40-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,610
17,649
19,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520879CDM2L40-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,920
14,328
15,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520888CDM2L40-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,940
17,946
19,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520897CDM2L40-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,090
14,481
15,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520906CDM2L40-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,940
17,946
19,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520915CDM2L40-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,090
14,481
15,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520931CDM2L40-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,940
17,946
19,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520940CDM2L40-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,090
14,481
15,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520949CDM2L40-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,410
15,669
17,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520958CDM2L40-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,820
13,338
14,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520967CDM2L40-25Z1-W-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,190
15,471
17,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520976CDM2L40-25Z1-W-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,710
13,239
14,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520985CDM2L40-25Z1-W-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,870
14,283
15,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521001CDM2L40-25Z1-W-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,050
12,645
13,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521010CDM2L40-25Z1-Q-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
18,590
16,731
18,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521019CDM2L40-25Z1-Q-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521028CDM2L40-25Z1-Q-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
18,590
16,731
18,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521037CDM2L40-25Z1-Q-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521046CDM2L40-25Z1-Q-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
18,590
16,731
18,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521055CDM2L40-25Z1-Q-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521071CDM2L40-25Z1-Q-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
18,920
17,028
18,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521080CDM2L40-25Z1-Q-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521089CDM2L40-25Z1-Q-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
18,920
17,028
18,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521098CDM2L40-25Z1-Q-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521107CDM2L40-25Z1-Q-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
18,920
17,028
18,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521116CDM2L40-25Z1-Q-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521125CDM2L40-25Z1-Q-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
16,390
14,751
16,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521141CDM2L40-25Z1-Q-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521150CDM2L40-25Z1-Q-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
16,170
14,553
16,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521159CDM2L40-25Z1-Q-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521168CDM2L40-25Z1-Q-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521177CDM2L40-25Z1-Q-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
13,040
11,736
12,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521186CDM2L40-25FZ1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521195CDM2L40-25FZ1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521211CDM2L40-25FZ1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521220CDM2L40-25FZ1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521229CDM2L40-25FZ1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521238CDM2L40-25FZ1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521247CDM2L40-25FZ1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521256CDM2L40-25FZ1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521265CDM2L40-25FZ1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521281CDM2L40-25FZ1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする