エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全8380種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
8380種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34595465CDM2T40-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595481CDM2T40-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595490CDM2T40-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595499CDM2T40-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595508CDM2T40-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595517CDM2T40-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595526CDM2T40-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595535CDM2T40-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595551CDM2T40-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595560CDM2T40-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595569CDM2T40-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595578CDM2T40-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595587CDM2T40-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595596CDM2T40-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595605CDM2T40-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595621CDM2T40-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595630CDM2T40-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,690
13,221
14,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595639CDM2T40-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595648CDM2T40-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595657CDM2T40-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595666CDM2T40-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595675CDM2T40-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595691CDM2T40-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595700CDM2T40-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595709CDM2T40-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595718CDM2T40-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595727CDM2T40-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595736CDM2T40-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595745CDM2T40-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595761CDM2T40-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595770CDM2T40-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595779CDM2T40-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,960
13,464
14,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595788CDM2T40-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,330
15,597
17,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595797CDM2T40-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595806CDM2T40-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595815CDM2T40-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595831CDM2T40-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,820
18,738
20,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595840CDM2T40-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,130
15,417
16,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595849CDM2T40-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,820
18,738
20,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595858CDM2T40-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,130
15,417
16,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595867CDM2T40-50FZ1-M9PWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
19,250
17,325
19,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595876CDM2T40-50FZ1-M9PWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595885CDM2T40-50FZ1-M9BWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
19,250
17,325
19,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595901CDM2T40-50FZ1-M9BWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595910CDM2T40-50FZ1-A96V-XC8550ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
16,720
15,048
16,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595919CDM2T40-50FZ1-A96VS-XC8550ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
14,140
12,726
13,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595928CDM2T40-50FZ1-A93V-XC8550ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
16,500
14,850
16,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595937CDM2T40-50FZ1-A93VS-XC8550ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595946CDM2T40-50FZ1-A90V-XC8550ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
34595955CDM2T40-50FZ1-A90VS-XC8550ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする