モトユキ
チップソー
仕様
フッ素樹脂コーティング
材質
超硬/工具鋼
穴径(Φmm)
20
内容量
1個(1枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
刃数
色
刃厚(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18628910
B1-BO-100-20
集じん・防じん丸ノコ/丸ノコ ※ディスクグラインダー使用不可
20
グレー/ホワイト
1.3
100
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
18628919
B1-NAH-100-48
集じん・防じん丸ノコ ※ディスクグラインダー使用不可
48
ブルー/ホワイト
1.0
100
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
18628928
B1-NAH-125-60
集じん・防じん丸ノコ ※ディスクグラインダー使用不可
60
ブルー/ホワイト
1.2
125
¥
7,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
18628937
B1-NAY-125-56
集じん・防じん丸ノコ/丸ノコ/充電丸ノコ ※ディスクグラインダー使用不可
56
グリーン/ホワイト
1.0
125
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった