HSバルブ
EPDM 10K パッキン
2条のリブ(Oリング状)でシール効果は抜群
材質
EPDM
厚さ(mm)
3
規格
10K
使用温度(℃)
0~90
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18633399
HSPK-10K-EPDM
3/8
13
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
18633408
HSPK-10K-EPDM
1/2
15
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
18633417
HSPK-10K-EPDM
3/4
20
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
18633426
HSPK-10K-EPDM
1
25
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
18633435
HSPK-10K-EPDM
1-1/4
32
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
18633451
HSPK-10K-EPDM
1-1/2
40
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
18633460
HSPK-10K-EPDM
2
50
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
18633469
HSPK-10K-EPDM
2-1/2
65
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
18633478
HSPK-10K-EPDM
3
80
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
18633487
HSPK-10K-EPDM
4
100
¥
990
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
18633496
HSPK-10K-EPDM
5
125
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
18633505
HSPK-10K-EPDM
6
150
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
18633521
HSPK-10K-EPDM
8
200
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
18633530
HSPK-10K-EPDM
10
250
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
18633539
HSPK-10K-EPDM
12
300
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください