HSバルブ
SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)
SCS14A
使用圧力(MPa)
(40℃)4.12
使用温度(℃)
0~95
接続方式
ねじ
材質(シート)
PTFE
ハンドル
SUS304(軟質PVC 青)
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
材質(ボール)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18634099
SBRM
1/4
SUS316
8
¥
3,740
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
18634108
SBRM
3/8
SUS316
10
¥
3,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
18634117
SBRM
1/2
SUS316
15
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
18634126
SBRM
3/4
SCS14A
20
¥
6,110
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
18634135
SBRM
1
SCS14A
25
¥
8,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
18634151
SBRM
1-1/4
SCS14A
32
¥
12,250
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
18634160
SBRM
1-1/2
SCS14A
40
¥
15,880
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
18634169
SBRM
2
SCS14A
50
¥
21,410
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材