曜日別特売

PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式

PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式 - HSバルブ

容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている

材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18631308VP6061/215
4,790
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
18631317VP6063/420
5,690
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
18631326VP606125
7,730
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
18631335VP6061-1/432
12,510
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18631351VP6061-1/240
13,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
18631360VP606250
19,780
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
18631369VP6062-1/265
24,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18631378VP606380
38,320
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
18631387VP6064100
54,490
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする