HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式

HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式 - HSバルブ

容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている

材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式TS材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18631177VP666C-TS250
22,020
18,980
20,878(税込)
当日出荷
18631116VP666C-TS3/813
6,230
取扱い終了
18631125VP666C-TS1/215
6,230
取扱い終了
18631141VP666C-TS3/420
7,440
取扱い終了
18631150VP666C-TS125
9,920
取扱い終了
18631159VP666C-TS1-1/432
12,450
取扱い終了
18631168VP666C-TS1-1/240
17,960
取扱い終了
18631186VP666C-TS2-1/265
29,000
取扱い終了
18631195VP666C-TS380
46,310
取扱い終了
18631211VP666C-TS4100
66,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする