曜日別特売

青銅製スイングチャッキ ST-401

青銅製スイングチャッキ ST-401 - HSバルブ青銅製スイングチャッキ ST-401 - HSバルブ

青銅製スイングチャッキバルブ

材質本体・ボンネット・ディスク:C84400、ヒンジピン:C36000流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1使用温度(℃)0~120ボルトC3604接続方式ねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18634449ST-4011-1/240
16,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
18634458ST-401250
26,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする