HSバルブ
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460Ⅱ
本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております
縦配管専用
完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える
ボディは樹脂製
外部からの腐食にも優れている
仕様
最小逆止圧(kPa):20
呼び径(B)
2
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0~50
接続方式
TS
材質(シート)
EPDM
呼び径(A)
50
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.23MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
材質(ボール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18631755
VP460-S2(半透明)
半透明HI-PVC
HI-PVC
¥
20,840
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
18631771
VP460-2(グレー)
U-PVC
U-PVC
¥
15,670
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材