HSバルブ
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式
縦配管専用
完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える
ボディは樹脂製
外部からの腐食にも優れている
仕様
最小逆止圧(kPa):20
材質
本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)
0~50
接続方式
TS
材質(シート)
EPDM
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
使用圧力(MPa)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18631579
VP460-TS
1/2
(常温)0.98
15
¥
5,330
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
18631588
VP460-TS
3/4
(常温)0.98
20
¥
5,780
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
18631597
VP460-TS
1
(常温)0.98
25
¥
6,930
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
18631606
VP460-TS
1-1/4
(常温)0.98
32
¥
12,590
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
18631615
VP460-TS
1-1/2
(常温)0.98
40
¥
12,590
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
18631631
VP460-TS
2
(常温)0.98
50
¥
15,670
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18631640
VP460-TS
2-1/2
(常温)0.68
65
¥
33,430
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
18631649
VP460-TS
3
(常温)0.68
80
¥
36,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
18631658
VP460-TS
4
(常温)0.68
100
¥
61,540
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材