曜日別特売

黄銅製ゲートバルブ S-BS125

黄銅製ゲートバルブ S-BS125 - HSバルブ

黄銅製ゲートバルブ

材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88使用温度(℃)0~120接続方式ねじハンドルSTEELガスケットPTFE内容量1個
関連資料:納入仕様書(0.2MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18634309S-BS1251/215
3,170
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
18634318S-BS1253/420
3,740
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
18634327S-BS125125
4,920
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
18634336S-BS1251-1/432
7,740
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
18634345S-BS1251-1/240
9,340
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
18634361S-BS125250
15,050
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする