曜日別特売

PVC バタフライバルブ(レバー式) BF902

PVC バタフライバルブ(レバー式) BF902 - HSバルブ

コンパクト設計
完全密閉型

材質ステム:SUS使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ材質(シート)EPDMハンドルPP材質(弁体)PP内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
使用圧力(MPa)
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
使用圧力(MPa)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18632340BF9021-1/2(常温)0.9840
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
18632349BF9022(常温)0.9850
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
18632358BF9022-1/2(常温)0.9865
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
18632367BF9023(常温)0.9880
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
18632376BF9024(常温)0.98100
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
18632385BF9025(常温)0.98125
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
18632401BF9026(常温)0.98150
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
18632410BF9028(常温)0.68200
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする