HSバルブ
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない
耐食性に優れた材質を使用
流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適
上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質
ダイヤフラム:EPDM
使用温度(℃)
0~50
本体
U-PVC
接続方式
フランジ(10K)
ハンドル
PP
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.08MB)
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/2
2
2-1/2
3
4
6
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
40
50
65
80
100
150
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
使用圧力(MPa)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18631491
VP710
1/2
(常温)0.98
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
18631500
VP710
3/4
(常温)0.98
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
18631509
VP710
1
(常温)0.98
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
18631518
VP710
1-1/2
(常温)0.74
40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
18631527
VP710
2
(常温)0.74
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
18631536
VP710
2-1/2
(常温)0.74
65
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
18631545
VP710
3
(常温)0.74
80
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
18631561
VP710
4
(常温)0.49
100
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
18631570
VP710
6
(常温)0.49
150
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材