HSバルブ
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式
縦配管専用
完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える
ボディは樹脂製
外部からの腐食にも優れている
仕様
最小逆止圧(kPa):20
材質
本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)
0~50
接続方式
ねじ
材質(シート)
EPDM
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.06MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
使用圧力(MPa)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18631868
VP560-N
1/2
(常温)0.98
15
¥
7,770
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
18631877
VP560-N
3/4
(常温)0.98
20
¥
9,170
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
18631886
VP560-N
1
(常温)0.98
25
¥
11,550
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
18631895
VP560-N
1-1/4
(常温)0.98
32
¥
22,210
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
18631911
VP560-N
1-1/2
(常温)0.98
40
¥
22,210
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
18631920
VP560-N
2
(常温)0.98
50
¥
25,930
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
18631929
VP560-N
2-1/2
(常温)0.68
65
¥
56,830
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
18631938
VP560-N
3
(常温)0.68
80
¥
62,520
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
18631947
VP560-N
4
(常温)0.68
100
¥
74,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材