マグキューブ ミニ

マグキューブ ミニ SUZUKID(スズキッド) マグキューブ ミニ SUZUKID(スズキッド) マグキューブ ミニ SUZUKID(スズキッド)

磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。
切換スイッチの反対面も吸着できます。
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。

用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。 材質本体材質;スチール サイズミニ 吸着力(N)300 本体質量(g)200 取付ねじ穴サイズM5×0.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18672005 P-850
3,200
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする