曜日別特売

自動水栓付シンク

自動水栓付シンク - テラオカ(ANEX)

自動センサーにより、手をかざすだけで吐水・止水が出来ます!
手が汚れている時や両手がふさがっている時にタッチレスで吐水・止水ができます。
一槽タイプのステンレス流し台です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。

ホース長さ(mm)ジャバラホース:700バックガード寸法(mm)90脚部構造アジャストボール付(SUS430)内容量1台
注意
※水栓部は銅製(クロムメッキ)、排水栓・オーバーフロー金具・ゴミ収集トラップはステンレス製ではありません。
※搬入・据付は行っておりません。
※水栓の接続等はお客様にてお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質
水槽寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186714361A120-60C1200×600×800SUS430W1120×D470×H240
198,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
186714451A60-60C600×600×800SUS430W520×D470×H240
156,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
186714611A120-60S1200×600×800SUS304W1120×D470×H240
279,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
186714701A60-60S600×600×800SUS304W520×D470×H240
205,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
186714791A90-60C900×600×800SUS430W820×D470×H240
174,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
186714881A90-60S900×600×800SUS304W820×D470×H240
234,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする