一色本店
プランターの防草紙 1枚入
プランターの上に敷くだけで陽光を通りにくくして雑草の発生を防ぎます。
防草紙を敷く事によって、雑草を生えにくくします。
苗木の周りに雑草が生えるのを防ぎ、反射効果で害虫が接近するのを防ぎます。
用途
雑草対策。
付属品
ペグ8本入
材質
紙
寸法(mm)
600×900
色
表(白銀),裏(黒)
入数(枚)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671899
1マイイリ 600X900
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください