サン電子(PC)
5Gアンテナ FMS5G-H2.5M-BP2.5D
DRX5510対応、ケーブル長2.5m、5G通信に対応した外部アンテナです。
適合
必要本数(本):4
質量(g)
約93(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
2.5
対応機種
DRX5510
固定方法
ネジ止め、両面テープ
保証期間
3カ月
防塵防水性能
IP67相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671585
11S-ANTNIS06
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください