ONE GAIN(ワンゲイン)
ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途
太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、
丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを
片側ずつに圧着加工した、
CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
材質
【ワニ口】ステンレス鋼
長さ(mm)
【ワニ口】108
表面処理
【ワニ口】銅メッキ
耐熱温度(℃)
105
電線許容電流(A)
100
芯線直径(Φmm)
5.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線断面積(mm
2
)
14
耐電圧(V)
600以下
ケーブルサイズ(SQ)
14
内容量
1セット
注意
※注意
※1.CX充電器をON状態でバッテリーケーブルの接続や切り離しを行わないでください。
※ 故障の原因、バッテリーの早期劣化につながります。
※2.ケーブルの接続は、バッテリーへの接続を最後にしてください。
※ バッテリーケーブルの接続は、+赤ケーブルを先につなぎ、その後にー黒ケーブルをつないでください。
※ 反対に、バッテリーからケーブルを外す場合は、ー黒が先、+赤が後になります。
※3.各機器へのケーブル接続は、電源OFFを確認、+/-の極性間違いのないようにお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18677761
cx14-wani-1.5m-kiv
1.5
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18677770
cx14-wani-2.5m-kiv
2.5
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください