曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全210種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35911508CM2B32-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,440
5,796
6,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911517CM2B32-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,040
6,336
6,970(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911526CM2B32-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911535CM2B32-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911551CM2B32-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
6,440
5,796
6,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911560CM2B32-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,440
5,796
6,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911569CM2B32-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,040
6,336
6,970(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911578CM2B32-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911587CM2B32-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911596CM2B32-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
6,440
5,796
6,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911605CM2B32-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911621CM2B32-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911630CM2B32-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911639CM2B32-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911648CM2B32-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911657CM2B32-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911666CM2B32-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911675CM2B32-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911691CM2B32-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911700CM2B32-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911709CM2B32-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,810
7,029
7,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911718CM2B32-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911727CM2B32-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911736CM2B32-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911745CM2B32-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,810
7,029
7,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911761CM2B32-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,810
7,029
7,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911770CM2B32-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911779CM2B32-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911788CM2B32-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911797CM2B32-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,810
7,029
7,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911806CM2B32-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,860
7,974
8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911815CM2B32-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911831CM2B32-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911840CM2B32-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911849CM2B32-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,860
7,974
8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911858CM2B32-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,860
7,974
8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911867CM2B32-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911876CM2B32-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911885CM2B32-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911901CM2B32-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,860
7,974
8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911910CM2B32-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911919CM2B32-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911928CM2B32-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,730
9,657
10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911937CM2B32-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,560
9,504
10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911946CM2B32-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911955CM2B32-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911971CM2B32-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911980CM2B32-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,730
9,657
10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911989CM2B32-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,560
9,504
10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
35911998CM2B32-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする