SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2G20~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
作動方式
単動引込み
単動押込み
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
180種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35932210
CM2G20-25SZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,270
¥
5,643
¥
6,207
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932219
CM2G20-25SZ1-V
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,880
¥
6,192
¥
6,811
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932228
CM2G20-25SZ1-W
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932237
CM2G20-25SZ1-Q
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,880
¥
6,192
¥
6,811
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932246
CM2G20-25SFZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
6,270
¥
5,643
¥
6,207
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932255
CM2G20-25TZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,270
¥
5,643
¥
6,207
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932271
CM2G20-25TZ1-V
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,880
¥
6,192
¥
6,811
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932280
CM2G20-25TZ1-W
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932289
CM2G20-25TZ1-Q
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,880
¥
6,192
¥
6,811
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932298
CM2G20-25TFZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
6,270
¥
5,643
¥
6,207
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932307
CM2G20-50SZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,600
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932316
CM2G20-50SZ1-V
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,210
¥
6,489
¥
7,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932325
CM2G20-50SZ1-W
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,430
¥
6,687
¥
7,356
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932341
CM2G20-50SZ1-Q
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,210
¥
6,489
¥
7,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932350
CM2G20-50SFZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
6,600
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932359
CM2G20-50TZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,600
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932368
CM2G20-50TZ1-V
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,210
¥
6,489
¥
7,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932377
CM2G20-50TZ1-W
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,430
¥
6,687
¥
7,356
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932386
CM2G20-50TZ1-Q
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,210
¥
6,489
¥
7,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932395
CM2G20-50TFZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
6,600
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932411
CM2G20-75SZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,540
¥
6,786
¥
7,465
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932420
CM2G20-75SZ1-V
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,140
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932429
CM2G20-75SZ1-W
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,360
¥
7,524
¥
8,276
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932438
CM2G20-75SZ1-Q
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,140
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932447
CM2G20-75SFZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,540
¥
6,786
¥
7,465
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932456
CM2G20-75TZ1
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,540
¥
6,786
¥
7,465
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932465
CM2G20-75TZ1-V
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,140
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932481
CM2G20-75TZ1-W
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,360
¥
7,524
¥
8,276
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932490
CM2G20-75TZ1-Q
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,140
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932499
CM2G20-75TFZ1
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,540
¥
6,786
¥
7,465
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932508
CM2G20-100SZ1
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,470
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932517
CM2G20-100SZ1-V
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,080
¥
8,172
¥
8,989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932526
CM2G20-100SZ1-W
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,300
¥
8,370
¥
9,207
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932535
CM2G20-100SZ1-Q
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,080
¥
8,172
¥
8,989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932551
CM2G20-100SFZ1
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,470
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932560
CM2G20-100TZ1
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,470
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932569
CM2G20-100TZ1-V
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,080
¥
8,172
¥
8,989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932578
CM2G20-100TZ1-W
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,300
¥
8,370
¥
9,207
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932587
CM2G20-100TZ1-Q
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,080
¥
8,172
¥
8,989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932596
CM2G20-100TFZ1
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,470
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932605
CM2G20-125SZ1
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,410
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932621
CM2G20-125SZ1-V
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,010
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932630
CM2G20-125SZ1-W
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,230
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932639
CM2G20-125SZ1-Q
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,010
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932648
CM2G20-125SFZ1
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,410
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932657
CM2G20-125TZ1
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,410
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932666
CM2G20-125TZ1-V
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,010
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932675
CM2G20-125TZ1-W
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,230
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932691
CM2G20-125TZ1-Q
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,010
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35932700
CM2G20-125TFZ1
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,410
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ