エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2G32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2G32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2G32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全210種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35935807CM2G32-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935816CM2G32-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935825CM2G32-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935841CM2G32-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935850CM2G32-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935859CM2G32-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935868CM2G32-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935877CM2G32-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935886CM2G32-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935895CM2G32-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935911CM2G32-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935920CM2G32-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935929CM2G32-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935938CM2G32-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935947CM2G32-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935956CM2G32-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935965CM2G32-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935981CM2G32-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935990CM2G32-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35935999CM2G32-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936008CM2G32-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936017CM2G32-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936026CM2G32-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936035CM2G32-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936051CM2G32-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936060CM2G32-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936069CM2G32-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936078CM2G32-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936087CM2G32-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936096CM2G32-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936105CM2G32-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936121CM2G32-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936130CM2G32-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936139CM2G32-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936148CM2G32-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936157CM2G32-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936166CM2G32-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936175CM2G32-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936191CM2G32-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936200CM2G32-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936209CM2G32-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936218CM2G32-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936227CM2G32-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936236CM2G32-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936245CM2G32-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936261CM2G32-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936270CM2G32-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936279CM2G32-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936288CM2G32-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35936297CM2G32-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする