曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2G40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2G40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2G40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全240種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
240種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35937907CM2G40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35937916CM2G40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35937925CM2G40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,070
10,863
11,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35937941CM2G40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35937950CM2G40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35937959CM2G40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35937968CM2G40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35937977CM2G40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,070
10,863
11,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35937986CM2G40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35937995CM2G40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938011CM2G40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938020CM2G40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938029CM2G40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,570
11,313
12,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938038CM2G40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938047CM2G40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938056CM2G40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938065CM2G40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938081CM2G40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,570
11,313
12,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938090CM2G40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938099CM2G40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938108CM2G40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938117CM2G40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938126CM2G40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,060
11,754
12,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938135CM2G40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938151CM2G40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938160CM2G40-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938169CM2G40-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938178CM2G40-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,060
11,754
12,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938187CM2G40-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938196CM2G40-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938205CM2G40-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938221CM2G40-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,040
11,736
12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938230CM2G40-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,110
12,699
13,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938239CM2G40-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938248CM2G40-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938257CM2G40-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938266CM2G40-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,040
11,736
12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938275CM2G40-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,110
12,699
13,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938291CM2G40-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938300CM2G40-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938309CM2G40-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938318CM2G40-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938327CM2G40-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
15,540
13,986
15,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938336CM2G40-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938345CM2G40-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938361CM2G40-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938370CM2G40-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938379CM2G40-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
15,540
13,986
15,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938388CM2G40-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
35938397CM2G40-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする