SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V32~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
クレビス一体(90°)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
420
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35820411
CM2V32-25SZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,930
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820420
CM2V32-25SZ1-V
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,540
¥
6,786
¥
7,465
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820429
CM2V32-25SZ1-W
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,760
¥
6,984
¥
7,682
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820438
CM2V32-25SZ1-Q
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,590
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820447
CM2V32-25SZ1-N
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,530
¥
6,777
¥
7,455
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820456
CM2V32-25SZ1-NV
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,130
¥
7,317
¥
8,049
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820465
CM2V32-25SZ1-NW
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,350
¥
7,515
¥
8,267
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820481
CM2V32-25SZ1-NQ
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,190
¥
7,371
¥
8,108
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820490
CM2V32-25SFZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
6,930
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820499
CM2V32-25SFZ1-N
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,530
¥
6,777
¥
7,455
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820508
CM2V32-25TZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,930
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820517
CM2V32-25TZ1-V
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,540
¥
6,786
¥
7,465
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820526
CM2V32-25TZ1-W
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,760
¥
6,984
¥
7,682
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820535
CM2V32-25TZ1-Q
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,590
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820551
CM2V32-25TZ1-N
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,530
¥
6,777
¥
7,455
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820560
CM2V32-25TZ1-NV
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,130
¥
7,317
¥
8,049
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820569
CM2V32-25TZ1-NW
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,350
¥
7,515
¥
8,267
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820578
CM2V32-25TZ1-NQ
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,190
¥
7,371
¥
8,108
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820587
CM2V32-25TFZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
6,930
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820596
CM2V32-25TFZ1-N
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,530
¥
6,777
¥
7,455
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820605
CM2V32-50SZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,260
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820621
CM2V32-50SZ1-V
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,870
¥
7,083
¥
7,791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820630
CM2V32-50SZ1-W
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,090
¥
7,281
¥
8,009
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820639
CM2V32-50SZ1-Q
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820648
CM2V32-50SZ1-N
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,860
¥
7,074
¥
7,781
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820657
CM2V32-50SZ1-NV
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,460
¥
7,614
¥
8,375
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820666
CM2V32-50SZ1-NW
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,680
¥
7,812
¥
8,593
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820675
CM2V32-50SZ1-NQ
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,520
¥
7,668
¥
8,435
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820691
CM2V32-50SFZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,260
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820700
CM2V32-50SFZ1-N
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,860
¥
7,074
¥
7,781
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820709
CM2V32-50TZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,260
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820718
CM2V32-50TZ1-V
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,870
¥
7,083
¥
7,791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820727
CM2V32-50TZ1-W
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,090
¥
7,281
¥
8,009
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820736
CM2V32-50TZ1-Q
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820745
CM2V32-50TZ1-N
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,860
¥
7,074
¥
7,781
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820761
CM2V32-50TZ1-NV
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,460
¥
7,614
¥
8,375
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820770
CM2V32-50TZ1-NW
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,680
¥
7,812
¥
8,593
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820779
CM2V32-50TZ1-NQ
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,520
¥
7,668
¥
8,435
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820788
CM2V32-50TFZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,260
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820797
CM2V32-50TFZ1-N
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,860
¥
7,074
¥
7,781
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820806
CM2V32-75SZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,310
¥
7,479
¥
8,227
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820815
CM2V32-75SZ1-V
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,910
¥
8,019
¥
8,821
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820831
CM2V32-75SZ1-W
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,130
¥
8,217
¥
9,039
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820840
CM2V32-75SZ1-Q
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,970
¥
8,073
¥
8,880
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820849
CM2V32-75SZ1-N
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,900
¥
8,010
¥
8,811
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820858
CM2V32-75SZ1-NV
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,510
¥
8,559
¥
9,415
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820867
CM2V32-75SZ1-NW
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,730
¥
8,757
¥
9,633
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820876
CM2V32-75SZ1-NQ
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,560
¥
8,604
¥
9,464
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820885
CM2V32-75SFZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,310
¥
7,479
¥
8,227
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35820901
CM2V32-75SFZ1-N
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,900
¥
8,010
¥
8,811
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ