エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1440種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
1440種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35867505CDM2B40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867521CDM2B40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867530CDM2B40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,910
10,719
11,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867539CDM2B40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867548CDM2B40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867557CDM2B40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867566CDM2B40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867575CDM2B40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,910
10,719
11,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867591CDM2B40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867600CDM2B40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867609CDM2B40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867618CDM2B40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867627CDM2B40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,400
11,160
12,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867636CDM2B40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867645CDM2B40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867661CDM2B40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867670CDM2B40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867679CDM2B40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,400
11,160
12,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867688CDM2B40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867697CDM2B40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867706CDM2B40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867715CDM2B40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,830
10,647
11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867731CDM2B40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,900
11,610
12,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867740CDM2B40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867749CDM2B40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867758CDM2B40-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867767CDM2B40-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,830
10,647
11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867776CDM2B40-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,900
11,610
12,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867785CDM2B40-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867801CDM2B40-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867810CDM2B40-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867819CDM2B40-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867828CDM2B40-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,940
12,546
13,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867837CDM2B40-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,930
11,637
12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867846CDM2B40-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867855CDM2B40-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867871CDM2B40-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867880CDM2B40-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,940
12,546
13,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867889CDM2B40-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,930
11,637
12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867898CDM2B40-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867907CDM2B40-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867916CDM2B40-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867925CDM2B40-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
15,370
13,833
15,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867941CDM2B40-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,360
12,924
14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867950CDM2B40-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867959CDM2B40-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867968CDM2B40-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867977CDM2B40-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
15,370
13,833
15,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867986CDM2B40-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,360
12,924
14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
35867995CDM2B40-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする