SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G25~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
全1080種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
作動方式
単動引込み
単動押込み
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
1080種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35887909
CDM2G25-25SZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,770
¥
6,093
¥
6,702
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35887918
CDM2G25-25SZ1-V
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35887927
CDM2G25-25SZ1-W
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,590
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35887936
CDM2G25-25SZ1-Q
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,430
¥
6,687
¥
7,356
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35887945
CDM2G25-25SFZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
6,770
¥
6,093
¥
6,702
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35887961
CDM2G25-25TZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,770
¥
6,093
¥
6,702
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35887970
CDM2G25-25TZ1-V
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,370
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35887979
CDM2G25-25TZ1-W
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,590
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35887988
CDM2G25-25TZ1-Q
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,430
¥
6,687
¥
7,356
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35887997
CDM2G25-25TFZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
6,770
¥
6,093
¥
6,702
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888006
CDM2G25-50SZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888015
CDM2G25-50SZ1-V
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,700
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888031
CDM2G25-50SZ1-W
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888040
CDM2G25-50SZ1-Q
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,760
¥
6,984
¥
7,682
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888049
CDM2G25-50SFZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888058
CDM2G25-50TZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888067
CDM2G25-50TZ1-V
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,700
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888076
CDM2G25-50TZ1-W
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888085
CDM2G25-50TZ1-Q
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,760
¥
6,984
¥
7,682
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888101
CDM2G25-50TFZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888110
CDM2G25-75SZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,140
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888119
CDM2G25-75SZ1-V
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,750
¥
7,875
¥
8,663
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888128
CDM2G25-75SZ1-W
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,970
¥
8,073
¥
8,880
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888137
CDM2G25-75SZ1-Q
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,800
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888146
CDM2G25-75SFZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,140
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888155
CDM2G25-75TZ1
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,140
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888171
CDM2G25-75TZ1-V
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,750
¥
7,875
¥
8,663
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888180
CDM2G25-75TZ1-W
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,970
¥
8,073
¥
8,880
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888189
CDM2G25-75TZ1-Q
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,800
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888198
CDM2G25-75TFZ1
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,140
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888207
CDM2G25-100SZ1
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,190
¥
8,271
¥
9,098
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888216
CDM2G25-100SZ1-V
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,790
¥
8,811
¥
9,692
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888225
CDM2G25-100SZ1-W
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,010
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888241
CDM2G25-100SZ1-Q
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,850
¥
8,865
¥
9,752
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888250
CDM2G25-100SFZ1
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,190
¥
8,271
¥
9,098
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888259
CDM2G25-100TZ1
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,190
¥
8,271
¥
9,098
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888268
CDM2G25-100TZ1-V
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,790
¥
8,811
¥
9,692
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888277
CDM2G25-100TZ1-W
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,010
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888286
CDM2G25-100TZ1-Q
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,850
¥
8,865
¥
9,752
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888295
CDM2G25-100TFZ1
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,190
¥
8,271
¥
9,098
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888311
CDM2G25-125SZ1
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,230
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888320
CDM2G25-125SZ1-V
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,840
¥
9,756
¥
10,732
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888329
CDM2G25-125SZ1-W
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
11,060
¥
9,954
¥
10,949
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888338
CDM2G25-125SZ1-Q
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,890
¥
9,801
¥
10,781
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888347
CDM2G25-125SFZ1
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
10,230
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888356
CDM2G25-125TZ1
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,230
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888365
CDM2G25-125TZ1-V
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,840
¥
9,756
¥
10,732
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888381
CDM2G25-125TZ1-W
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
11,060
¥
9,954
¥
10,949
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888390
CDM2G25-125TZ1-Q
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,890
¥
9,801
¥
10,781
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35888399
CDM2G25-125TFZ1
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
10,230
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ