曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2100種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
2100種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36058106CDM2E32-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058115CDM2E32-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058131CDM2E32-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058140CDM2E32-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058149CDM2E32-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,860
7,074
7,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058158CDM2E32-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,460
7,614
8,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058167CDM2E32-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,680
7,812
8,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058176CDM2E32-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,520
7,668
8,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058185CDM2E32-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058201CDM2E32-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,860
7,074
7,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058210CDM2E32-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058219CDM2E32-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058228CDM2E32-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058237CDM2E32-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058246CDM2E32-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,860
7,074
7,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058255CDM2E32-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,460
7,614
8,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058271CDM2E32-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,680
7,812
8,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058280CDM2E32-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,520
7,668
8,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058289CDM2E32-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058298CDM2E32-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,860
7,074
7,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058307CDM2E32-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058316CDM2E32-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058325CDM2E32-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058341CDM2E32-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058350CDM2E32-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,190
7,371
8,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058359CDM2E32-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,790
7,911
8,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058368CDM2E32-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,010
8,109
8,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058377CDM2E32-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,850
7,965
8,762(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058386CDM2E32-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058395CDM2E32-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,190
7,371
8,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058411CDM2E32-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058420CDM2E32-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058429CDM2E32-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058438CDM2E32-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058447CDM2E32-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,190
7,371
8,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058456CDM2E32-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,790
7,911
8,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058465CDM2E32-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,010
8,109
8,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058481CDM2E32-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,850
7,965
8,762(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058490CDM2E32-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058499CDM2E32-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,190
7,371
8,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058508CDM2E32-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058517CDM2E32-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058526CDM2E32-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058535CDM2E32-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058551CDM2E32-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,230
8,307
9,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058560CDM2E32-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,840
8,856
9,742(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058569CDM2E32-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,060
9,054
9,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058578CDM2E32-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,890
8,901
9,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058587CDM2E32-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
36058596CDM2E32-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,230
8,307
9,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする