SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
クレビス一体(90°)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
バスケットに入れる
2100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36074310
CDM2V32-25SZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,260
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074319
CDM2V32-25SZ1-V
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,870
¥
7,083
¥
7,791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074328
CDM2V32-25SZ1-W
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,090
¥
7,281
¥
8,009
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074337
CDM2V32-25SZ1-Q
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074346
CDM2V32-25SZ1-N
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,860
¥
7,074
¥
7,781
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074355
CDM2V32-25SZ1-NV
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,460
¥
7,614
¥
8,375
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074371
CDM2V32-25SZ1-NW
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,680
¥
7,812
¥
8,593
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074380
CDM2V32-25SZ1-NQ
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,520
¥
7,668
¥
8,435
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074389
CDM2V32-25SFZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,260
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074398
CDM2V32-25SFZ1-N
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,860
¥
7,074
¥
7,781
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074407
CDM2V32-25TZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,260
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074416
CDM2V32-25TZ1-V
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,870
¥
7,083
¥
7,791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074425
CDM2V32-25TZ1-W
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,090
¥
7,281
¥
8,009
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074441
CDM2V32-25TZ1-Q
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074450
CDM2V32-25TZ1-N
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,860
¥
7,074
¥
7,781
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074459
CDM2V32-25TZ1-NV
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,460
¥
7,614
¥
8,375
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074468
CDM2V32-25TZ1-NW
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,680
¥
7,812
¥
8,593
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074477
CDM2V32-25TZ1-NQ
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,520
¥
7,668
¥
8,435
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074486
CDM2V32-25TFZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,260
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074495
CDM2V32-25TFZ1-N
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,860
¥
7,074
¥
7,781
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074511
CDM2V32-50SZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,590
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074520
CDM2V32-50SZ1-V
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,200
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074529
CDM2V32-50SZ1-W
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,420
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074538
CDM2V32-50SZ1-Q
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,250
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074547
CDM2V32-50SZ1-N
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,190
¥
7,371
¥
8,108
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074556
CDM2V32-50SZ1-NV
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,790
¥
7,911
¥
8,702
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074565
CDM2V32-50SZ1-NW
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,010
¥
8,109
¥
8,920
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074581
CDM2V32-50SZ1-NQ
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,850
¥
7,965
¥
8,762
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074590
CDM2V32-50SFZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,590
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074599
CDM2V32-50SFZ1-N
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,190
¥
7,371
¥
8,108
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074608
CDM2V32-50TZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,590
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074617
CDM2V32-50TZ1-V
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,200
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074626
CDM2V32-50TZ1-W
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,420
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074635
CDM2V32-50TZ1-Q
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,250
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074651
CDM2V32-50TZ1-N
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,190
¥
7,371
¥
8,108
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074660
CDM2V32-50TZ1-NV
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,790
¥
7,911
¥
8,702
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074669
CDM2V32-50TZ1-NW
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,010
¥
8,109
¥
8,920
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074678
CDM2V32-50TZ1-NQ
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,850
¥
7,965
¥
8,762
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074687
CDM2V32-50TFZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,590
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074696
CDM2V32-50TFZ1-N
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,190
¥
7,371
¥
8,108
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074705
CDM2V32-75SZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,640
¥
7,776
¥
8,554
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074721
CDM2V32-75SZ1-V
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,240
¥
8,316
¥
9,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074730
CDM2V32-75SZ1-W
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,460
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074739
CDM2V32-75SZ1-Q
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,300
¥
8,370
¥
9,207
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074748
CDM2V32-75SZ1-N
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,230
¥
8,307
¥
9,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074757
CDM2V32-75SZ1-NV
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,840
¥
8,856
¥
9,742
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074766
CDM2V32-75SZ1-NW
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,060
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074775
CDM2V32-75SZ1-NQ
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,890
¥
8,901
¥
9,791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074791
CDM2V32-75SFZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,640
¥
7,776
¥
8,554
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36074800
CDM2V32-75SFZ1-N
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,230
¥
8,307
¥
9,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ