曜日別特売

FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))

FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L)) - Panasonic(パナソニック)

4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。

用途
無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI対応OSWindows11 Pro64bit最大消費電力(W)65インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準)メモリー容量16GBディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載無線通信方式Bluetooth v5.1タッチパネル方式搭載容量(GB)ストレージ:512搭載ドライブなしストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)14型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682837CF-FV4RDRAS
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする