ライト精機
六角軸スパイラルタップ
充電式インパクトドライバー用スパイラルタップ。
用途
薄鉄板、アルミ、真鍮などのねじ山の形成および修正に。
材質
HSS
適合機種
正逆回転機能付き機種
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
タイプ
止り穴用
下穴径(Φmm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18702769
091272
M12
1.75
6.35(六角軸)
¥
3,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
18702778
091273
1/2W
12
6.35(六角軸)
¥
3,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください