曜日別特売

六角軸ステンレス用スパイラルタップ

六角軸ステンレス用スパイラルタップ - ライト精機六角軸ステンレス用スパイラルタップ - ライト精機六角軸ステンレス用スパイラルタップ - ライト精機六角軸ステンレス用スパイラルタップ - ライト精機六角軸ステンレス用スパイラルタップ - ライト精機六角軸ステンレス用スパイラルタップ - ライト精機六角軸ステンレス用スパイラルタップ - ライト精機六角軸ステンレス用スパイラルタップ - ライト精機

電動インパクトドライバー対応。止り穴ねじの加工に最適。
切りくずがコイル状にカールする被削材に適しています。

用途ナット等のメネジを作ったり、修正するときに。適合機種正逆回転機能付き機種材質HSSco軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用タップ・止り穴用下穴径(Φmm)5コーティングコバルトコーティング内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187026810912760.5M3
2,150
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
187026900912770.7M4
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
187026990912780.8M5
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
187027080912811M6
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
187027170912821.25M8
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
187027260912831.5M10
3,750
3,398
3,738(税込)
当日出荷
187027350912911.75M12
4,970
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
18702751091286163/8W
3,750
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
18702760091287121/2W
4,970
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする