ステンレス敷居レール

ステンレス敷居レール - ケージーパルテックステンレス敷居レール - ケージーパルテックステンレス敷居レール - ケージーパルテックステンレス敷居レール - ケージーパルテック

アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。
SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。
バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。
メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。
学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。

用途
下荷重用建具用レール・室内間仕切用
木製用
材質SUS304厚さ(mm)0.8備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30仕上HL・SPV付内容量1本
注意
※レールの内側に木枠にはめ込んで取り付けます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
穴数
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18683510YS520M20001212
17,150
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18683528YW1020M20001212
22,350
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18683571YS530M3000166
25,550
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18683589YW1030M3000166
33,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18683625YS540M4000244
37,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18683650YW1040M4000244
49,350
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする