マーベル
フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード
常時巻取ランヤード2個付
フック掛け替え時の無胴網状態を防止
ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない
質量(g)
1,570
フック口開き(mm)
【人体側】9【構造物側】50
ランヤード
主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm
内容量
1個
注意
※ワークポジショニング用ベルト(安全帯)にはご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18688988
MAT-CR212
~100
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
18688997
MAT-CR212-130
~130
¥
46,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください