マーベル
フルハーネス用ランヤード 小型フック
構造物側フックに小型で軽量なフックを採用
柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード
質量(g)
710
フック口開き(mm)
【人体側】13【構造物側】18
最大使用質量(kg)
~100
ランヤード
ナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
内容量
1個
注意
※ワークポジショニング用ベルト(安全帯)にはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18689006
MAT-FH11
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください