【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン

【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン - 自重堂
(1件のレビュー)

鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ
サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる
★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ
★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)
★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応
★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備
★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ

材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%機能半袖ブルゾン,空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応内容量1枚
注意
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1870178074340ネイビーS11
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1870178974340ネイビーM11
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
1870179874340ネイビーL11
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
1870180774340ネイビーLL11
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1870181674340ネイビーEL11
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
1870182574340ネイビー4L11
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
1870184174340アーミーグリーンS40
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1870185074340アーミーグリーンM40
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
1870185974340アーミーグリーンL40
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
1870186874340アーミーグリーンLL40
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
1870187774340アーミーグリーンEL40
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1870188674340アーミーグリーン4L40
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
1870189574340ブラツクカモフラS142
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1870191174340ブラツクカモフラM142
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
1870192074340ブラツクカモフラL142
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
1870192974340ブラツクカモフラLL142
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
1870193874340ブラツクカモフラEL142
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
1870194774340ブラツクカモフラ4L142
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18701911
2025-07-27
用途: 廃棄物収集運搬業
エコネットみなとサービス業

襟のところが工夫されてて首元まで、しっかり風があたって涼しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする