曜日別特売

【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン

【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン - Jawin【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン - Jawin【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン - Jawin【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン - Jawin【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン - Jawin【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン - Jawin【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン - Jawin【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン - Jawin

変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)
★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい
★保冷剤用メッシュポケット付き

材質
使用素材
ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)
ポリエステル100%
機能空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応内容量1枚
注意
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1870052054200ブラツクS44
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1870052954200ブラツクM44
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
1870053854200ブラツクL44
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
1870054754200ブラツクLL44
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
1870055654200ブラツクEL44
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
1870056554200ブラツク4L44
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
1870058154200シツクグレーS66
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1870059054200シツクグレーM66
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
1870059954200シツクグレーL66
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
1870060854200シツクグレーLL66
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
1870061754200シツクグレーEL66
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
1870062654200シツクグレー4L66
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
1870063554200スモークオレンジS185
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1870065154200スモークオレンジM185
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
1870066054200スモークオレンジL185
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
1870066954200スモークオレンジLL185
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
1870067854200スモークオレンジEL185
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
1870068754200スモークオレンジ4L185
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする