曜日別特売

【Jawin】 54210 空調服(R)ベスト

【Jawin】 54210 空調服(R)ベスト - Jawin【Jawin】 54210 空調服(R)ベスト - Jawin【Jawin】 54210 空調服(R)ベスト - Jawin【Jawin】 54210 空調服(R)ベスト - Jawin【Jawin】 54210 空調服(R)ベスト - Jawin【Jawin】 54210 空調服(R)ベスト - Jawin【Jawin】 54210 空調服(R)ベスト - Jawin【Jawin】 54210 空調服(R)ベスト - Jawin

変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)
★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい
★保冷剤用メッシュポケット付き

材質
使用素材
ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)
ポリエステル100%
機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応内容量1枚
注意
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1870069654210ブラツクS44
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
1870070554210ブラツクM44
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
1870072154210ブラツクL44
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
1870073054210ブラツクLL44
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
1870073954210ブラツクEL44
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
1870074854210ブラツク4L44
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
1870075754210シツクグレーS66
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
1870076654210シツクグレーM66
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
1870077554210シツクグレーL66
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
1870079154210シツクグレーLL66
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
1870080054210シツクグレーEL66
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
1870080954210シツクグレー4L66
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
1870081854210スモークオレンジS185
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
1870082754210スモークオレンジM185
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
1870083654210スモークオレンジL185
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
1870084554210スモークオレンジLL185
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
1870086154210スモークオレンジEL185
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
1870087054210スモークオレンジ4L185
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする