曜日別特売

Laptop7 13.8(SDXE/16G/512G/11/B/KB英語)

Laptop7 13.8(SDXE/16G/512G/11/B/KB英語) - マイクロソフト
付属品電源アダプター(13.8 インチ: 39W、15 インチ: 65W)、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(kg)1.34プラチナ、ブラック対応OSWindows 11 Pro 24H2以降センサー環境光センサー最大消費電力(W)54ディスプレイLCD / 13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1400:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUSnapdragon X Elite X1E-80-100 (12コア / 最大 3.4 GHz/デュアル コア ブースト 最大 4GHz)外観ケース:アルマイト記憶容量(GB)16(標準)Webカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD Surface スタジオカメラネットワーク名Wi-Fi 7、Bluetooth ワイヤレス 5.4 テクノロジ寸法(長さ×幅×高さ)(mm)301×220×17.5バッテリー稼動時間最大 20 時間のローカル ビデオ再生、アクティブな Web 使用状況で最大 13 時間タッチパネル方式搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応容量(GB)ストレージ:512ストレージSSD光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)13.8型対応ソフトウェアMicrosoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオ音声フォーカス搭載 Dual Studio マイク 6、Dolby(R) Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカー18、Bluetooth(R) LE Audio 対応オフィスソフトなし内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682801EP2-07229
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする