曜日別特売

手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付

手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

特別な熱処理鋼を採用したオール金属製の堅牢なデザイン.
全面を研磨後、磨き仕上げ.
最適なバランス、重さ1,000g.
時間とともに手になじむ、滑らない皮製グリップ。この皮革は、使用中は湿気を吸収し、使用後に放出する性質
専用の皮製カバー付

材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨質量(g)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)377,5 x 89,6 x 138RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187152563555.375
30,969
26,900
29,590(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする