曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研
結線方式スプリングロック取付DIN35mm形状1段電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11内容量1個
275件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格通電電流(A)
端子間ピッチ(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18716035VTXL-1.5/2BL-1P1【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】7.5
426
379
417(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716051VTXL-1.5/2BL-2P2【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】11
518
469
516(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716060VTXL-1.5/2BL-3P3【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】14.5
609
529
582(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716069VTXL-1.5/2BL-4P4【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】18
701
619
681(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716078VTXL-1.5/2BL-5P5【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】21.5
793
689
758(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716087VTXL-1.5/2BL-6P6【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】25
885
769
846(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716096VTXL-1.5/2BL-7P7【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】28.5
978
849
934(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716105VTXL-1.5/2BL-8P8【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】32
1,069
929
1,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716121VTXL-1.5/2BL-9P9【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】35.5
1,161
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716130VTXL-1.5/2BL-10P10【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】39
1,253
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716139VTXL-1.5/2BL-11P11【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】42.5
1,345
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716148VTXL-1.5/2BL-12P12【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】46
1,437
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716157VTXL-1.5/2BL-13P13【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】49.5
1,528
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716166VTXL-1.5/2BL-14P14【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】53
1,620
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716175VTXL-1.5/2BL-15P15【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】56.5
1,712
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716191VTXL-1.5/2BL-16P16【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】60
1,804
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716200VTXL-1.5/2BL-17P17【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】63.5
1,896
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716209VTXL-1.5/2BL-18P18【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】67
1,988
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716218VTXL-1.5/2BL-19P19【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】70.5
2,080
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716227VTXL-1.5/2BL-20P20【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】74
2,172
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716236VTXL-1.5/2BL-21P21【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】77.5
2,264
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716245VTXL-1.5/2BL-22P22【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】81
2,356
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716261VTXL-1.5/2BL-23P23【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】84.5
2,447
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716270VTXL-1.5/2BL-24P24【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】88
2,539
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716279VTXL-1.5/2BL-25P25【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】91.5
2,631
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716288VTXL-1.5/2BL-26P26【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】95
2,723
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716297VTXL-1.5/2BL-27P27【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】98.5
2,815
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716306VTXL-1.5/2BL-28P28【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】102
2,906
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716315VTXL-1.5/2BL-29P29【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】105.5
2,999
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716331VTXL-1.5/2BL-30P30【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】109
3,091
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716340VTXL-1.5/2BL-31P31【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】112.5
3,183
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716349VTXL-1.5/2BL-32P32【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】116
3,275
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716358VTXL-1.5/2BL-33P33【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】119.5
3,366
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716367VTXL-1.5/2BL-34P34【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】123
3,458
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716376VTXL-1.5/2BL-35P35【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】126.5
3,550
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716385VTXL-1.5/2BL-36P36【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】130
3,642
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716401VTXL-1.5/2BL-37P37【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】133.5
3,734
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716410VTXL-1.5/2BL-38P38【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】137
3,825
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716419VTXL-1.5/2BL-39P39【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】140.5
3,917
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716428VTXL-1.5/2BL-40P40【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】144
4,010
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716437VTXL-1.5/2BL-41P41【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】147.5
4,102
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716446VTXL-1.5/2BL-42P42【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】151
4,194
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716455VTXL-1.5/2BL-43P43【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】154.5
4,286
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716471VTXL-1.5/2BL-44P44【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】158
4,377
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716480VTXL-1.5/2BL-45P45【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】161.5
4,469
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716489VTXL-1.5/2BL-46P46【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】165
4,561
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716498VTXL-1.5/2BL-47P47【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】168.5
4,653
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716507VTXL-1.5/2BL-48P48【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】172
4,745
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716516VTXL-1.5/2BL-49P49【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】175.5
4,836
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
18716525VTXL-1.5/2BL-50P50【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】173.5【端子台】179
4,928
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする